Industriel stilladspresenning til afdækning
STILLADSAFDÆKNING ARMERET HVID 3,2X40M
Varenr. 0992500036
EAN 4053479391267
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Robust
- Kraftig armeret
- Ekstra armering omkring monteringshullerne
Forbedret sikkerhed
- Beskytter forbipasserende og håndværkere mod nedfaldne genstande
Effektiv vind- og regntæt afskærmning
- Ideel til beskyttelse af arbejdsområder mod vejrpåvirkninger, hvilket sikrer en mere sikker og produktiv byggeplads
Lang levetid
- UV-bestandig, hvilket forlænger dens levetid, selv ved langvarig eksponering for sollys
Let installation
- Kan nemt fastgøres med stropper, hvilket sikrer en sikker og stabil installation
- Nem at fjerne og genanvende, hvilket gør det til en praktisk og omkostningseffektiv løsning for byggepladser
Armeret stilladspresenning til afskærmning af store flader som fx. byggestilladser. Nem at montere og sikre, hvilket gør den ideel til brug på byggepladser.
Materiale | PE - polyethylene |
Længde | 40 m |
Bredde | 3,2 m |
Farve | Hvid |
Produktvægt (pr. vare) | 18,5 kg |
Belægningsvægt pr. m² | 150 g |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!