Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Industrielle rengøringsservietter

UNIVERSAL RENGØRINGSSERVIET 90STK

Varenr. 0890900902

EAN 4068362318061

Prisvisning for kunder efter login
Industrielle rengøringsservietter

Varenr. 0890900902

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til grundig og hurtig rengøring af de fleste overflader uden brug af vand, sæbe eller en børste. NSF-certificeret.
  • Ideel til daglig mobil brug

  • Grundig og skånsom til at fjerne selv de kraftigste typer smuds som olie, fedt, lim, maling, tjære og smøremidler

  • Rengøring af værktøj, overflader og hænder med et enkelt produkt

  • Renser hænderne, og efterlader en behagelig duft
Godkendelser

NSF-certificeret: Nonfood Compounds Program, klasse C1.

Bemærk

Ikke egnet til højglansoverflader som billakker og transparent plast, f.eks. skærme, plexiglaspaneler.

Anvendelsesområde
Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Grundig og skånsom til at fjerne selv de kraftigste typer smuds som olie, fedt, lim, maling, tjære og smøremidler.


  • Værktøjsrengøring

  • Overfladerengøring

  • Håndrengøring
Instruktioner

Fjern den fugtige klud fra den genlukkelige beholder, og fjern snavs ved forsigtigt at gnubbe den berørte overflade.

Lugt/duft

Orange

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

30 Måned/Måneder

Antal klude

90 STK

Bredde x længde

26 cm x 29 cm

Beholder

Spand

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Holdersæt til universalrengøringsklude

HOLDER T. RENGØRINGSPAPIR

For mounting on vehicle equipment
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger