Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Industry module 10

Industry module 10
MODBLOCK SVEJST MODUL 10

Varenr. 096399 610

EAN 4099618380068

Prisvisning for kunder efter login
Industry module 10

Varenr. 096399 610
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
Module block for vehicle equipment for the heating, plumbing and electrical industries and for public companies
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

1112 mm

Højde

980 mm

Dybde

382 mm

Fri højde

390 mm

Produktvægt (pr. vare)

41,000 kg

Farve

Antracitgrå RAL 7016, med struktur, Trafikrød RAL 3020, med struktur

Materiale

Aluminium, stål

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger