Industry module 13
Industry module 13
MODBLOCK SVEJST MODUL 13
Varenr. 096399 613
EAN 4099618380099
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
Module block for vehicle equipment for the heating, plumbing and electrical industries and for public companies
Bredde | 834 mm |
Højde | 980 mm |
Dybde | 382 mm |
Fri højde | 390 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 23,400 kg |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur, Trafikrød RAL 3020, med struktur |
Materiale | Aluminium, stål |