Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Industry module 15

Industry module 15
MODBLOCK SVEJST MODUL 15

Varenr. 096399 615

EAN 4099618380112

Prisvisning for kunder efter login
Industry module 15

Varenr. 096399 615
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
Module block for vehicle equipment for the plastering, painting, interior finishing, carpentry and roofing industries and for public companies
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

1390 mm

Højde

1670 mm

Dybde

382 mm

Fri højde

420 mm

Produktvægt (pr. vare)

57,000 kg

Farve

Antracitgrå RAL 7016, med struktur, Trafikrød RAL 3020, med struktur

Materiale

Aluminium, stål

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bagdørføring til Opel Movano, Renault Master og Nissan Interstar

BAGDØRFØRING MASTER, INTERSTAR HTF12

Beslag til at styre bageste dørramme