Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Industry module 18

Industry module 18
MODBLOCK SVEJST MODUL 18

Varenr. 096399 618

EAN 4099618379987

Prisvisning for kunder efter login
Industry module 18

Varenr. 096399 618
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
Module block for vehicle equipment for the heating, plumbing and electrical industries and for public companies
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

1390 mm

Højde

1670 mm

Dybde

382 mm

Fri højde

420 mm

Bæreevne for skuffe

40 kg

Støttebeslagets bæreevne

40 kg

Produktvægt (pr. vare)

80,000 kg

Farve

Antracitgrå RAL 7016, med struktur, Trafikrød RAL 3020, med struktur

Materiale

Aluminium, stål

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bagdørføring til Opel Movano, Renault Master og Nissan Interstar

BAGDØRFØRING MASTER, INTERSTAR HTF12

Beslag til at styre bageste dørramme