Industry module 19
Industry module 19
MODBLOCK SVEJST MODUL 19
ORSYMOBIL
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Bredde | 1390 mm |
Højde | 1670 mm |
Dybde | 382 mm |
Fri højde | 510 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 53.500 kg |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur, Trafikrød RAL 3020, med struktur |
Materiale | Aluminium, stål |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!