Industry module 2
Industry module 2
MODBLOCK SVEJST MODUL 2
Varenr. 096399 602
EAN 4099618380006
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
Module block for vehicle equipment for the plastering, painting, interior finishing, carpentry, roofing, heating, plumbing and electrical industries and for public companies
Bredde | 1390 mm |
Højde | 980 mm |
Dybde | 382 mm |
Fri højde | 420 mm |
Bæreevne for skuffe | 40 kg |
Skabudtrækkets bæreevne | 20 kg |
Produktvægt (pr. vare) | 45,500 kg |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur, Trafikrød RAL 3020, med struktur |
Materiale | Aluminium, stål |