Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Industry module 20

Industry module 20
MODBLOCK SVEJST MODUL 20

Varenr. 096399 620

EAN 4099618380013

Prisvisning for kunder efter login
Industry module 20

Varenr. 096399 620
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
Module block for vehicle equipment for the heating, plumbing and electrical industries and for public companies
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

1112 mm

Højde

1670 mm

Dybde

382 mm

Fri højde

480 mm

Produktvægt (pr. vare)

42,000 kg

Farve

Antracitgrå RAL 7016, med struktur, Trafikrød RAL 3020, med struktur

Materiale

Aluminium, stål

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bagdørføring til Opel Movano, Renault Master og Nissan Interstar

BAGDØRFØRING MASTER, INTERSTAR HTF12

Beslag til at styre bageste dørramme