Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Industry module 23

Industry module 23
MODBLOCK SVEJST MODUL 23

Varenr. 096399 623

EAN 4099618380167

Prisvisning for kunder efter login
Industry module 23

Varenr. 096399 623
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
Module block for vehicle equipment for the plastering, painting, interior finishing, carpentry and roofing industries and for public companies
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

1390 mm

Højde

1400 mm

Dybde

382 mm

Fri højde

420 mm

Produktvægt (pr. vare)

49,000 kg

Farve

Antracitgrå RAL 7016, med struktur, Trafikrød RAL 3020, med struktur

Materiale

Aluminium, stål

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bagdørføring til Opel Movano, Renault Master og Nissan Interstar

BAGDØRFØRING MASTER, INTERSTAR HTF12

Beslag til at styre bageste dørramme