Industry module 26
Industry module 26
MODBLOCK SVEJST MODUL 26
Varenr. 096399 626
EAN 4099618380020
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
Module block for vehicle equipment for the heating, plumbing and electrical industries
Bredde | 1390 mm |
Højde | 1400 mm |
Dybde | 382 mm |
Fri højde | 420 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 47,000 kg |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur, Trafikrød RAL 3020, med struktur |
Materiale | Aluminium, stål |