Industry module 28
Industry module 28
MODBLOCK SVEJST MODUL 28
ORSYMOBIL
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![]() | |
Bredde | 1390 mm |
Højde | 1400 mm |
Dybde | 382 mm |
Fri højde | 420 mm |
Bæreevne for skuffe | 40 kg |
Støttebeslagets bæreevne | 40 kg |
Produktvægt (pr. vare) | 74.000 kg |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur, Trafikrød RAL 3020, med struktur |
Materiale | Aluminium, stål |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!