Industry module 3
Industry module 3
MODBLOCK SVEJST MODUL 3
Varenr. 096399 603
EAN 4099618380051
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
Module block for vehicle equipment for the heating, plumbing and electrical industries and for public companies
Bredde | 1390 mm |
Højde | 920 mm |
Dybde | 382 mm |
Fri højde | 420 mm |
Bæreevne for skuffe | 40 kg |
Støttebeslagets bæreevne | 40 kg |
Produktvægt (pr. vare) | 46,500 kg |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur, Trafikrød RAL 3020, med struktur |
Materiale | Aluminium, stål |