Industry module 32
Industry module 32
MODBLOCK SVEJST MODUL 32
ORSYMOBIL
Varenr.
096399 632
EAN 4099618382857
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
Module block for vehicle equipment for the heating, plumbing and electrical industries and for public companies
Bredde | 1390 mm |
Højde | 1400 mm |
Dybde | 382 mm |
Fri højde | 510 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 40 kg |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur |
Materiale | Aluminium, stål |