Industry module 4
Industry module 4
MODBLOCK SVEJST MODUL 4
Varenr. 096399 604
EAN 4099618382796
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
Module block for vehicle equipment for the heating, plumbing and electrical industries and for public companies
Bredde | 834 mm |
Højde | 920 mm |
Dybde | 330 mm |
Fri højde | 360 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 19,800 kg |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur, Trafikrød RAL 3020, med struktur |
Materiale | Stål/aluminium |