Industry module 40
Industry module 40
MODBLOCK SVEJST MODUL 40
Varenr. 096399 640
EAN 4099618382932
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
Module block for vehicle equipment for the heating, plumbing and electrical industries and for public companies
Bredde | 834 mm |
Højde | 1160 mm |
Dybde | 382 mm |
Fri højde | 420 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 25,400 kg |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur, Trafikrød RAL 3020, med struktur |
Materiale | Aluminium, stål |