Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Industry module 5

Industry module 5
MODBLOCK SVEJST MODUL 5

Varenr. 096399 605

EAN 4099618382802

Prisvisning for kunder efter login
Industry module 5

Varenr. 096399 605
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
Module block for vehicle equipment for the heating, plumbing and electrical industries and for public companies
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

1390 mm

Højde

920 mm

Dybde

382 mm

Fri højde

420 mm

Bæreevne for skuffe

40 kg

Støttebeslagets bæreevne

40 kg

Produktvægt (pr. vare)

55,000 kg

Farve

Antracitgrå RAL 7016, med struktur, Trafikrød RAL 3020, med struktur

Materiale

Aluminium, stål

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger