Industry module 9
Industry module 9
MODBLOCK SVEJST MODUL 9
Varenr. 096399 609
EAN 4099618382840
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
Module block for vehicle equipment for the plastering, painting, interior finishing, carpentry and roofing industries and for public companies
Bredde | 834 mm |
Højde | 950 mm |
Dybde | 330 mm |
Fri højde | 390 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 24,600 kg |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur, Trafikrød RAL 3020, med struktur |
Materiale | Aluminium, stål |