Indvendigt tagbeslag Til lange varer
Lastsikring af lange varer
INDVENDIG STIGEHOLDER
ORSYMOBIL
Varenr.
096380 826
EAN 4058794672626
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
Til sikker transport af lange varer inde i bilen
- Enkel og sikker fastgørelse af lastede varer under køretøjets tag
- Værktøj og materiale opbevares pænt og ryddeligt
- Kan låses fast på airline-skinnen i enhver position
- Reduceret risiko for uheld
- Nem montering i køretøjet
- Bæreevne op til 35 kg
Bredde | 1030 mm |
Højde | 90 mm |
Dybde | 46 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 5 kg |
Antal stykker i sortiment/sæt | 28 STK |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!