Intensiv fælgrens
Fælgrens, intensiv
FÆLGRENS, 5L
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fremragende rengøringseffekt takket være gelformlen
- Løber ikke, hvilket giver den mulighed for at opnå fuld virkning
- Løsner effektivt selv den mest genstridige snavs, f.eks. bremsebelægningsstøv, tjære, olie og snavs fra vejen
Syrefri
- Beskytter materialer og overflader
- Specielt velegnet til polerede og førsteklasses letmetalfælge
- Indeholder ikke farlige stoffer og er sikker for brugeren
Brugervenlig
- Løber ikke, hvilket gør den økonomisk i brug
- Behagelig, ikke-gennemtrængende lugt
- Mulighed for længerevarende eksponeringstider (op til 30 minutter)
- Udskilles nemt, dvs. hurtig udskillelse i spildevandet i overensstemmelse med den østrigske økonorm B5105
AOX- og silikonefri
Må ikke anvendes på varme fælge eller i direkte sollys.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Indeholder B-stoffer
Datablad(X)
Til alle malede og umalede letmetalfælge og stålfælge.
Spray fælgene grundigt. Lad det virke i ca. 5 minutter, og rengør derefter i hånden eller i en bilvask. Rengøringseffekten kan øges ved at udvide påføringstiden (op til maks. 30 minutter) og med en rengøringsbørste.
Især velegnet til splitfælge og polerede fælge, skylles godt efter behandling (især bolttilslutningerne) med rent vand.
Indhold | 5 l |
Vægt for indhold | 5,1 kg |
Beholder | Dunk |
Kemisk basis | Alkalisk tensid |
Lugt/duft | Frugtagtig |
Farve | Pink |
pH-værdi/betingelser | 10 / ufortyndet |
Tæthed/betingelser | 1,14 g/cm³ / ved 20 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 12 Måned/Måneder |
AOX-fri | Ja |
Silikonefri | Ja |
Biologisk nedbrydelig | Ja |