Interiørrens Complete 909 Tunap
Interiørrens Complete 909 TUNAP
909 INTERIØR KOMPLET 500 ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Innovativ, multifunktionel interiørrens til plast-, glas- og tekstiloverflader
- Hurtig virkning og fremragende rengøringseffekt
- Praktisk anvendelse takket være skummende virkning
- Plastoverfladers originalitet ændres ikke
- Ubehagelige lugte neutraliseres
- Ingen striber på forruden
- Plastoverflader
- Polstring
- Glasoverflader
- Lakerede plastoverflader i interiøret
- Læder
Følg produkthenvisningerne. Omrystes godt inden brug. Sprøjt på de overflader, der skal renses, og lad det virke.
Indhold | 500 ml |
Beholder | Spraydåse |
Lugt/duft | Lugtfri |
Farve | Farveløs |
Kemisk basis | Vandig opløsning |
pH-værdi | 6-9 |
Tæthed/betingelser | 1,006 g/cm³ / ved 20 °C, DIN 51757 |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 |
Datablad (0)