Interiørrens, ECOLINE
Interiørrens, ECOLINE
INTERIØRRENS ECO-LINE 500ML


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Miljøvenligt
- Reduktion og forebyggelse af risici for mennesker og miljøet takket være reduktion af emballageaffald og øget biologisk nedbrydelighed
- Det europæiske miljømærke garanterer den højeste produktkvalitet og miljøvenlighed
Grundigt
Fjerner nemt nikotinpletter og snavs forårsaget af slidmærker fra sko og snavs fra gaden.
Skånsom for materialerne
Kompatibelt med stort set alle indvendige materialer takket være den omstændighed, at produktet ikke indeholder opløsningsmidler eller aggressive kemikalier.
Genstridigt snavs opblødes på forhånd. Rensemidlet må ikke anvendes på varme overflader eller i direkte sollys.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til rengøring af alle fugtigt vaskbare overflader inde i køretøjet, f.eks. plast, glas, malede overflader, metaller, kakler osv.
Hæld 10 til 15 ml (1 til 1,5 låg) ECOLINE interiørrens i en spand, og bland indholdet med ca. 5 liter vand. Lad derefter en mikrofiberklud eller svamp suge den basiske opløsning i vandet, og rengør overfladerne. Tør de rengjorte overflader af med en ren klud.
Indhold | 500 ml |
Beholder | Flaske |
Lugt/duft | Parfumeret |
Farve | Grøn |
Kemisk basis | Vandtensid |
pH-værdi | 7,5 |
Tæthed/betingelser | 1,036 g/cm³ / ved 20 °C |
Min. flammepunkt | 100 °C |
Biologisk nedbrydelig | Ja |
AOX-fri | Ja |
Silikonefri | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!