Interiørrens
Kabinerens
WURTH INTERIØRRENS 500 ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Rengør alle lakerede og plastdele, glasoverflader og polstring. Fjerner nikotinlugt og efterlader en behagelig frisk duft i interiøret.
- Det antistatiske additiv skaber midlertidig beskyttelse mod støv på overfladen for længerevarende renlighed i bilens kabine.
- Virker intensivt til sikker fjernelse af genstridigt snavs, selv på lodrette og skrånende overflader
- Silikonefri
Må ikke sprøjtes direkte på følsomme overflader. Spray interiørrens på en ren klud, og tør de overflader, der skal rengøres. Må ikke anvendes på varme overflader eller i direkte sollys. For at opnå optimal skumdannelse rystes beholderen godt før brug.
Kontroller, om materialet kan tåle påføring, inden brug.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. Grundet det store antal anvendelsesmuligheder og opbevarings- og bearbejdningsbetingelser garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi sikrer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer af produkter.
Instrumentbræt, loftsbeklædning, dørpaneler, sædepolstring, sæderyglæn, solskærme, konsol.
Indhold | 0.5 l |
Beholder | Spraydåse |
Lugt/duft | Fersken |
Farve | Transparent |
Kemisk basis | Vand og alkohol |
pH-værdi | 9,5 |
Tæthed/betingelser | 0,9 g/cm³ / ved 20 °C |
Min. flammepunkt | -60 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
AOX-fri | Ja |
Silikonefri | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)