Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Isoleret ringkabelsko

Isoleret ringkabelsko, nem isætning
KABELSKO ISOLERET GUL Ø 5 MM

Varenr. 05587527

EAN 4045989487929

Prisvisning for kunder efter login
Isoleret ringkabelsko

Varenr. 05587527

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 25 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Materiale: kobber

  • Galvaniseret lag

  • Mærkespænding maks. 600 V

  • "Easy Entry"-isætning

  • Nem, hurtig og sikker isætning af lederen

  • RoHS-kompatibel
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. ledningstværsnit

4-6 mm²

Farve

Gul

Flangehul

M5

Min./maks. temperaturforhold

-15 til 75 °C

Isoleringsmateriale

PVC

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger