Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Isoleret rundstik, easy entry

KABELSKO ISOL.BLÅ RUNDSTIK HAN

Varenr. 05587559

EAN 4045989169542

Prisvisning for kunder efter login
Isoleret rundstik, easy entry

Varenr. 05587559

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Materiale:
  • Messing

  • Galvaniseret lag

  • Nominel spænding maks.
  • 300 V

  • "Easy Entry"-isætning

  • Nem, hurtig og sikker isætning af lederen

  • RoHS-kompatibel
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. ledningstværsnit

1,5-2,5 mm²

Farve

Blå

Diameter

5 mm

Min./maks. temperaturforhold

-15 til 75 °C

Isoleringsmateriale

PVC

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger