Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Isoleret rundstik, easy entry

KABELSKO ISOL.GUL RUNDSTIK HAN

Varenr. 05587568

EAN 4045989487967

Prisvisning for kunder efter login
Isoleret rundstik, easy entry

Varenr. 05587568

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 25 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Materiale:
  • Messing

  • Galvaniseret lag

  • Nominel spænding maks.
  • 300 V

  • "Easy Entry"-isætning

  • Nem, hurtig og sikker isætning af lederen

  • RoHS-kompatibel
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. ledningstværsnit

4-6 mm²

Farve

Gul

Diameter

5 mm

Min./maks. temperaturforhold

-15 til 75 °C

Isoleringsmateriale

PVC

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger