Isolering til fladstik, hun, lige
Isolering til fladstik, hun, lige
PLASTHÆTTE F/LODDEF.KABELS.6,3
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Stikdimension | 6.3 |
Kabelforskruningsbredde | 4 mm |
Kabelforskruningshøjde | 2,8 mm |
Maks. temperaturmodstand | 80 °C |
Farve | Transparent |
Materiale | PE - polyethylene |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!