Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Isoleringstape, AT7

Isoleringstape, AT7
EL-ISOLERINGSTAPE AT7 SORT PVC 50MMX20M

Varenr. 0992820001

EAN 4046777233346

Prisvisning for kunder efter login
Isoleringstape, AT7

Varenr. 0992820001
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
Kemisk basis

Polyvinylklorid

Farve

Sort

Bredde

50 mm

Længde

20 m

Tykkelse

0,13 mm

Min./maks. bearbejdningstemperatur

0 til 40 °C

Min./maks. temperaturmodstand

-5 til 70 °C

Brændbarhed

Brandhæmmende, selvslukkende

Holdbarhed af limning

Aftagelig

Modstand mod

Vand, UV-stråling

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger