Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Isætningsmuffer

Isætningsmuffe
STØTTEBØSNING MS 10X1 8MM

Varenr. 0885244122

EAN 4045989744039

Prisvisning for kunder efter login
Isætningsmuffer

Varenr. 0885244122

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 25 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til forstærkning af rørvægge, hvis de er for tynde.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet til udvendig slangediameter

10 mm

Egnet til indvendig slangediameter

8 mm

Længde (L)

10 mm

Materiale

Messing

Overflade

Almindelig

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger