Isætningsnitte Med hætte, konisk
Isætningsnitte, type 2
SPREDECLIP 8,0X13 Ø18
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Enkel montering og afmontering
- Manuel montering er også muligt
- Stærk holdekraft og en sikker pasform i komponenten
Blikfikseringer
![]() | |
Min./maks. borehulsdiameter | 8,00-8,00 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 3,70-5,20 mm |
Hoveddiameter (A) | 7,80 mm |
Hovedhøjde (B) | 2,50 mm |
Længde under hoved (C) | 2,60 mm |
Farve | Sort |
Materiale | PA 6 - polyamid |
Egnet til køretøjsproducent | Citroen, Peugeot, Nissan, Toyota, Lexus, Tesla |
Svarer til det originale reservedelsnummer | 6822N3, 100652100A, 9046708185, 0155309611 |
installationssted | Frontkofanger, Bagkofanger, Universal, Indvendigt, Karosseri |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)