Isætningsnitte Med hætte, konisk
Isætningsnitte, type 2
SPREDECLIP 8,0X14 Ø20
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Enkel montering og afmontering
- Manuel montering er også muligt
- Stærk holdekraft og en sikker pasform i komponenten
Blikfikseringer
![]() | |
Min./maks. borehulsdiameter | 8,00-8,20 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 2,50-3,00 mm |
Hoveddiameter (A) | 7,90 mm |
Hovedhøjde (B) | 2,60 mm |
Længde under hoved (C) | 2,60 mm |
Farve | Sort |
Materiale | PA 6 - polyamid |
Egnet til køretøjsproducent | Mitsubishi, Nissan |
Svarer til det originale reservedelsnummer | MR328954, 0155309321 |
installationssted | Indvendigt, Frontkofanger, Motorrum |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)