Isætningsnitte, type 1
Isætningsnitte, type 1
SPREDECLIP 8,0X11 Ø20
Varenr.
0501121143
EAN 4047376898684
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
Ekstrem enkel montering og fjernelse
- Til montering: Tryk ned på tappen
- For at fjerne: Tryk på tappen igen
Høj holdekraft og en sikker pasform i komponenten
Anvendelsesområde
Plademetalfastgørelser
Min./maks. borehulsdiameter | 8,1-8,3 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 2,5-7,5 mm |
Hoveddiameter | 20 mm |
Hovedhøjde | 3,1 mm |
Længde | 10,3 mm |
Materiale | Polyamid - PA 66 |
Farve | Sort |
Svarer til det originale reservedelsnummer | 7013J0 |
Svarer til det originale reservedelsnummer 2 | 8211WV |