Isætningsnitte, type 2
Isætningsnitte, type 2
SPREDECLIP 8,0X13 Ø20
Varenr.
0501131003
EAN 4047376901278
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
Enkel montering og afmontering
Manuel montering også mulig
Høj fastholdelsesstyrke og sikker pasform i komponenten
Anvendelsesområde
Blikfikseringer
Min./maks. borehulsdiameter | 8,9-9,1 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 2,3-4,7 mm |
Længde | 9,20 mm |
Længde under hoved (A) | 9,20 mm |
Hoveddiameter (B) | 19,90 mm |
Hovedhøjde (C) | 3 mm |
Farve | Sort |
Materiale | PA 6 - polyamid 6 |
Egnet til køretøjsproducent | Ford |
Svarer til det originale reservedelsnummer | 4327144 |
installationssted | LOVV_13 |