Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Jordrørbøjle, kobber Til ledertværsnit op til maks. 16 mm²

Jordrørbøjle
JORDRØRBØJLE 8-10MM

Varenr. 0969103001
EAN 4038898662303
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Materiale: Forniklet kobber


  • Muffe-klemme: Messing, forniklet

  • Skruer: Stål, forzinket og kromateret

Til potentialudligning i overensstemmelse med DIN VDE 0100 og DIN VDE 0190

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til jording af kobberrør

Min./maks. rørdiameter

8-10 mm

Rørdiameter i tommer

1/8 tommer

Min. rørdiameter

8 mm

Maks. rørdiameter

10 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger