Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Jordspyd, kobber

Jordspyd, kobber
JORDSPYD KOBBERBELAGT 14,2MM 2M, 254MY

Varenr. 0969108100

EAN 4065746717762

Prisvisning for kunder efter login
Jordspyd, kobber

Varenr. 0969108100

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Kobberbeklædte jordspyd, der sikrer en god modstand over for korrosion

God kvalitet


Fremstillet af en stålkerne, hvorpå rent elektrolytisk kobber molekylært er bundet til stålkernen.


Kobberbelægningen er overalt minimum 250 μm, hvilket sikrer en god modstand mod korrosion.

  • Udførelse af elforsyningsanlæg; stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 2

  • Udførelse af ydre lynbeskyttelse; lynbeskyttelsesstandard DS/EN 62305-3
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Spyddene leveres med gevind, og kan samles med koblinger af messinglegering.

Længde

2 m

Huldiameter

14,2 mm

Materiale

Kobber, stål

Overflade

Forkobret

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Jordspydsklemme C-58

JORDSPYDSKLEMME C58 6-50MM2

Robust jordspydsklemme med stor kontaktflade til jordspyd 5/8".
Jordspydsadapter

JORDSPYDSADAPTER MAX 5/8 OG 3/4 SPYD

Nem og ubesværet nedbankning af jordspyd. Med SDS-Max optag.
x 1 stk.
Muffe til jordspyd 5/8

MUFFE MESSING TIL JORDSPYD 5/8 - 14,2MM

Samlemuffe der kan bruges, når der skal bruges flere spyd.
x 1 stk.
Topklemme hammerlock 5/8

TOPKLEMME KL58-610, 6-10MM2

Til hurtig og nem tilslutning af kabel til jordspyddet.
x 1 stk.
Topklemme hammerlock 5/8

TOPKLEMME KL58-1016, 10-16MM2

Til hurtig og nem tilslutning af kabel til jordspyddet.
x 1 stk.
Topklemme hammerlock 5/8

TOPKLEMME KL58-2535, 25-35MM2

Til hurtig og nem tilslutning af kabel til jordspyddet.
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger