Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Justerbar gaffelnøgle, tommer, slank, sort

Skiftenøgle, justerbar, 2K-håndtag, SLIM, sort
SKIFTENØGLE 8", 0-39MM. EKSTRA SMAL KÆBE

Varenr. 071522380

EAN 4053479823096

Prisvisning for kunder efter login
Justerbar gaffelnøgle, tommer, slank, sort

Varenr. 071522380
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
Let og generelt anvendelig



Smalle hoveder til brug ved trange pladsforhold



Ekstra brede kæber


  • 6" nøgle - 34 mm (1 11/32")

  • 8" nøgle - 39 mm (1 17/32")


Fremstillet af kromvanadiumstål af høj kvalitet



15° forkrøppet hoved

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Ideel til VVS, varmesystemer, airconditionanlæg, kølesystemer, vedligeholdelsesarbejde osv.

Maks. nøglevidde (A)

39 mm

Længde (L)

214,35 mm

Længde i tommer (L)

8 tommer

Maks. udvendigt mål for skruenøglehoved (B)

72,85 mm

Kæbetykkelse (T)

4,50 mm

Tykkelse (S)

4,50 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger