K-Klodser Knudsen Kilen
K-KLODS 6T - HVID 5MM
Varenr. 9501002911
EAN 5709417140518
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fleksible og nemme at arbejde med
- K-Klodserne kan sættes sammen til nøjagtig den tykkelse, der er behov for
- Små tappe og huller sikrer, at klodserne ikke skrider sideværts
- Letvægtsklodserne er nemme at placere
Robust
- Flækker ikke ved gennemboring af søm og skruer
- Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp
- Ingen giftig røg ved brand
Produceret iht. ISO 9001:2000
Anvendes til hurtig og præcis montering af tunge emner. Med en kapacitet til at bære 5000 kg. egner K-Klodsen sig til at justere opklodsning af tunge emner som fx jerndragere og betonelementer.
Længde | 80 mm |
Bredde | 50 mm |
Tykkelse | 5 mm |
Materiale | HDPE - High Density Polyethylen |
Farve | Hvid |
Maks. bæreevne | 6000 kg |