Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

KBL 1 skruebund

Monteringssokkel til skruning
KABELBINDER HOLDER TIL SKRUE

Varenr. 0502810

EAN 4024835550253

Prisvisning for kunder efter login
KBL 1 skruebund

Varenr. 0502810

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bund til skrue- eller nittefastgørelse, ideel til sikker montering og bundtning med kabelbindere
  • Vridsikker fastgørelse og bundtning

  • Prismeformet pude sikrer, at kablerne holdes sikkert fast

  • Egnet til et bredt temperaturområde
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Velegnet til skrue- eller nittefastgørelse

  • Til brug ved kontaktskabsfremstilling, maskinfremstilling og i kontrolsystemer

Velegnet til kabelbånd med bredde på maks.

3,6 mm

Længde x bredde

15 x 9,5 mm

Huldiameter (c)

3,7 mm

Højde (h)

7,2 mm

Materiale

PA 6,6 - polyamid

Farve

Naturlig

Min. installationstemperatur

-10 °C

Min./maks. temperaturmodstand

-35 til 85 °C

Halogenfri

Ja

Silikonefri

Ja

Brændbarhed

Selvslukkende iht. UL94 V2

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger