Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kabelbinder Fremstillet af polyamid med plasttunge, der kan åbnes igen

Kabelbinder PA plastlås, kan genåbnes
KABELBINDER SORT GENOPLUK 7,5X360MM

Varenr. 0502300435

EAN 4038898852490

Prisvisning for kunder efter login
Kabelbinder Fremstillet af polyamid med plasttunge, der kan åbnes igen

Varenr. 0502300435

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Ideel til brug ved et bredt temperaturområde
  • Ingen skarpe kanter
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

7,5 mm

Længde (L)

360 mm

Min./maks. bundtdiameter (Ø)

6-100 mm

Min./maks. temperaturmodstand

-10 til 80 °C

Farve

Sort

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger