Kabelbinder, KBL 1 lavet af polyamid med plasttunge
Kabelbinder KBL1 PA med plastlås
KABELBINDER-PA6.6-SORT-4,8X360
Varenr. 0502161
EAN 4050642809451
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
Pålidelig kabelbinder til hurtig organisering og bundtning af kabler og ledninger
Lang, pålidelig brugslevetid
- Høj industriel kvalitet sikrer lang, pålidelig brugslevetid til indendørs og udendørs brug, alt efter versionen
- Indvendig fortanding på binderen for et sikkert greb om bundtede kabler
- De naturfarvede versioner er kun egnede til indendørs brug. De sorte versioner er også velegnede til midlertidig udendørs brug, da de er UV- og vejrbestandige
- Et kulstofadditiv i de sorte kabelbindere forsinker UV-strålers påvirkning af materialet
- Modstandsdygtig over for baser, olier, fedt og brændstoffer til køretøjer
Nem at bruge
- Kan monteres direkte med hænderne – uden behov for monteringsværktøj
Bemærk
- Vær forsigtig med at bruge kabelbindere sammen med stærke mineralske syrer og/eller oxiderende kemikalier, især ved høje temperaturer
- Ikke modstandsdygtig over for mineralske syrer og/eller oxiderende kemikalier
- Naturlig: Til indendørs brug
- Sort: Også til midlertidig udendørs brug på grund af et kulstofadditiv, der forsinker UV-strålers påvirkning af materialet
Anvendelsesområde
Fremstilling af kontaktskabe, installation, køretøjskonstruktion, værksteder for køretøjer, værksteder, konstruktion af lifter
Materiale | PA 6,6 - polyamid |
Farve | Sort |
Bredde | 4,8 mm |
Længde | 360 mm |
Min./maks. bundtdiameter | 1,6-100 mm |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 85 °C |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | -10 til 85 °C |
Min. trækstyrke | 222 N |
Silikonefri | Ja |
Halogenfri | Ja |