Kabelbinder Type 1
Kabelbinder, type 1
CLIPS
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Fastgør clipsdelen i boringen eller det forstansede hul, og anvend derefter binderen til at binde kablerne osv. sammen.
Til samling af kabler, der skal fastgøres på en metalplade.
Min./maks. bundtdiameter | 15-40 mm |
Min./maks. borehulsdiameter | 6,9-7,1 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 0,8-2,2 mm |
Længde | 160 mm |
Bredde | 9 mm |
Materiale | PA 12 - polyamid |
Farve | Sort |
Svarer til det originale reservedelsnummer | A1149970290 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)