Kabelbinderpistol
Kabelbinderpistol
KABELBINDERPISTOL 200 LÅSE 15 METER
Varenr. 0502100
EAN 4011231433662
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kabelbinderbelastning: ca. 25 kg
Materiale: PA 6.6
Anvendelsesområde: -40 °C til +85 °C
Kabelbinderbredde: 4,5 mm
UV-resistent
Halogen- og silikonefri
Uundværlig på alle værksteder til service-, monterings- og reparationsarbejde
- En hvilken som helst længde kabelrem er mulig
- Der kræves kun lidt lagerplads
- Tidsbesparende
- Handy
- Tilspænding og skæring i én arbejdsgang
- Gratfri skærekant
- Nem påføring
- Intet spild
Problemknuseren i moderne monteringsteknologi til kabelbundtning af enhver art, f.eks. fastgøring af kabler, ledningsnet og hydrauliske forsyningsslanger.
Materiale | PA 6,6 - polyamid |
Silikonefri | Ja |
Halogenfri | Ja |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Ja |
Min. temperaturforhold | -40 °C |
Maks. temperaturforhold | 85 °C |
Min./maks. temperaturforhold | -40 til 85 °C |
KABELBÅNDRULLE SORT
LÅSE F/HANDY BINDER 200STK