Kabelbøjle
Kabelbøjle, type 1
KABELKLEMME
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Meget fleksibel brug
- Til varierende fastgørelsestykkelse og kabeldiametre
- På områder, der udsættes kraftigt for varme
Håndtagene sikrer, at den sidder vibrationsbestandigt.
Min./maks. monteringstykkelse | 0,8-2 mm |
Afstand 2 | 8 mm |
Bredde | 18 mm |
Materialetykkelse | 0,4 mm |
Materiale | Fjederstål CK 67 |
Overflade | Zinkbelagt, transparent |
Svarer til det originale reservedelsnummer | A0009881878 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)