Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kabelbøjle, dobbeltfliget i henhold til SN 78550

Kabelbøjle SN78550, dobbeltfliget
KABELRØRBØJLE M/2 LAP 10MM

Varenr. 0592999100

EAN 4057708655816

Prisvisning for kunder efter login
Kabelbøjle, dobbeltfliget i henhold til SN 78550

Varenr. 0592999100

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 500 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Klemme åben - form B
  • Afrundede kanter, der giver eksklusive kabler

  • Skruefastgørelse med to øskner

  • Siemens standard SN 78550 B
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Spændeområde (Ø)

10 mm

Bredde (b)

8 mm

Længde (l)

28 mm

Højde (h)

9 mm

Materialetykkelse (s)

1 mm

Huldiameter (d)

3,2 mm

Hulafstand (la)

20 mm

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger