Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kabeldispenser KAW 1

Kabeldispenser KAW 1
GULVDISPENSER TIL KABELRULLER KAW1

Varenr. 09758101

EAN 4024835385541

Prisvisning for kunder efter login
Kabeldispenser KAW 1

Varenr. 09758101
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
Kuglelejemonterede hjul, brug fjederfastgørelse til justering
  • Nem oprulning og placering af kabeltromlen takket være vinklet afrulningsrampe

  • Skridsikker støtteflade


Hjulafstand:


  • Position 1: 150 mm

  • Position 2: 300 mm
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde

530 mm

Bredde

550 mm

Højde

100 mm

Bæreevne

120 kg

Vægt

9 kg

Overflade

Pulverlakeret

Farve

Trafikrød RAL 3020

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger