Kabelforskruning, messing PG
Kabelforskruning, PG, messing
KABELFORSKRUNING M/AFLAST.PG 9 MESS.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Integreret trækaflastning
- Vridningsbeskyttelse
- Stort tætnings- og klemmeområde
- Nem at montere
- Made in Germany
Forbindelsesgevind (installationsrørgevind) | PG 9 |
Min./maks. kabeldiameter | 4-8 mm |
Nøglevidde | 17 mm |
Min./maks. temperaturforhold | -20 til 100 °C |
IP-beskyttelsesklasse | IP 68 |
Maks. tryk | 5 bar |
Materiale | Messing |
Overflade | Forniklet |
Lamelindsats, materiale | PA 6 V-2 |
Tætningsring, materiale | Nitrilgummi |
Min. kabeldiameter | 4 mm |
Maks. kabeldiameter | 8 mm |
Min. temperaturforhold | -20 °C |
Maks. temperaturforhold | 100 °C |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!