Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kabelforskruning, messing Metrisk iht. EN 60423/EN 62444

Kabelforskruning, metrisk, messing
KABELFORSKRUNING M/AFL M32X1,5 MES 13-18

Varenr. 096776032

EAN 4045989368600

Prisvisning for kunder efter login
Kabelforskruning, messing Metrisk iht. EN 60423/EN 62444

Varenr. 096776032
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
  • Integreret trækaflastning

  • Vridningsbeskyttelse

  • Stort tætnings- og klemmeområde

  • Nem at montere

  • Made in Germany
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Forbindelsesgevind

M32 x 1,5

Min./maks. kabeldiameter

14-21 mm

Gevindlængde (metrisk gevind)

8 mm

Nøglevidde (SW)

34 mm

Længde

38 mm

Min./maks. temperaturforhold

-20 til 100 °C

IP-beskyttelsesklasse

IP 68

Maks. tryk

5 bar

Materiale

Messing

Overflade

Forniklet

Tætningsring, materiale

Polykloropren nitrilgummi CR/NBR, halogeniseret

Tætningsring til forbindelsesgevind, materiale

Nitrilnaturgummi, NBR

Lamelindsats, materiale

PA 6 V-2 - polyamid 6 V-2

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Kontramøtrik, messing Metrisk iht. EN 60423

MØTRIK M32X1,5 MESSING

x 100 stk.