Kabelreol
Kabelrack til kabeltromle
KABELREOL ANTRACIT
Varenr. 0770009100
EAN 4099618983498
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til praktisk opbevaring af autokabler på rulle
Praktisk holder til opbevaring af blandt andet autokabler på ruller og kabelruller på autoværkstedet.
Sikrer effektiv opbevaring og håndtering af kabeltromler, autokabelruller i forskellige dimensioner.
Kan monteres på væggen.
Antal stykker i sortiment/sæt | 1 STK |
Højde | 160 mm |
Bredde | 400 mm |
Dybde | 300 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Pulverlakeret/almindelig |
Farve | Antracitgrå RAL 7016 |
Bæreevne | 50 kg |