Kabelsaks til flertrådede kobber- og aluminiumskabler
Skævbider med lås
WURTH KABELSAKS 24MM2 Ø10MM
Varenr. 071507 51
EAN 4011231725576
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
Håndtag:
Slagfast plast
Skær:
- Kabler klemmes ikke
- Præcisionsslebet
Drejearme:
Med åbnefjeder og lås
Led:
Justerbart skrueled
Hoved:
Poleret rustfrit stål
Bemærk
Ikke egnet til ståltråd.
Anvendelsesområde
Skæring, afisolering, fjernelse af isolering
Længde (L) | 160 mm |
Længde i tommer (L) | 6-1/2 tommer |
Skæreevne for maks. kabeldiameter i aluminium/kobber | 10 mm |
Maks. skæreevne for tværsnit for aluminium-/kobbertråd | 24 mm² |