Kabelsamler, standard
Spiralslange, standard
CABLEEATER 12-50MM
Varenr.
077100 80
EAN 4038898904540
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
Forgreninger er mulige på ethvert sted.
- Spiralstruktur tillader forgreninger på ethvert punkt
- Kan genbruges
Anvendelsesområde
Bundtning og beskyttelse af kabler i kabelproduktion, i bilindustrien og elektroindustrien samt ved fremstilling af kontakter og systemer.
Farve | Sort |
Indvendig diameter | 8,2 mm |
Min./maks. bundtdiameter | 12-50 mm |
Vægtykkelse | 0,90 mm |
Spolebredde | 12 mm |
Min./maks. temperaturmodstand | -30 til 80 °C |
Brændbarhed, betingelser | Testet i henhold til UL94 |
Brændbarhed | HB |
Materiale | PE - polyethylene |
Halogenfri | Ja |